{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Varsi | SDS Plus | |
Valmistajamerkintä | GBH 2-28 F | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 30 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 28 mm | |
Suurin iskutiheys | 4 000 min-1 | |
Iskuenergia | 3,2 J | |
Tehonkulutus | 880 W | |
Työkalunpitimen muoto | SDS-Plus | |
Paino | 3,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 11 m/s2 | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi; teräs | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075510 GBH228F | |
EAN / GTIN | 3165140843669 | |
Valmistajan numero | 0611267601 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |