{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | BE750R | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 750 W | |
Poraistukkakiinnitys | SSBF 1 − 13 | |
Poraistukan kiristysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierroslukualue | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 30 mm | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Paino | 1,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075310 BE750R | |
EAN / GTIN | 4002395245116 | |
Valmistajan numero | 4935449160 |