Yksinopeuksinenkäsikäyttöinen porakone HDE13RQX

Tuote nro.: 075210 HDE13RQX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Valmistajamerkintä HDE13RQX
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 950 W
Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
Poraistukan kiristysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierroslukualue 0 min-1 - 850 min-1
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 38 mm
soveltuu materiaalille teräs
Paino 2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Käynti myötä-/vastapäivään kyllä
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Valmistajan numero 4933428550

Kuvaus

Malli:

Milwaukee-käsiporakone −
  • 13-mm-porakone, vääntömomentto 94 Nm.
  • Elektroninen kierrosluvun säätö.
  • FIXTEC-karalukko nopeaan poranvaihtoon.
  • Luja, täysin eristetty metallinen vaihteistokotelo.
  • QUIK-LOK-kaapelin pikavaihtojärjestelmä.

Etu:

QUIK-LOK-kaapeli.

Toimituksen sisältö:

Mukana metallinen pikakiinnitysporaistukka 1,5 − 13 mm, lisäkahva, QUIK-LOK-kaapeli (4 m), HD-Box.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin