Nelivaihteinen porakone 720251

Tuote nro.: 075156 720251
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä BOZ 32-4 M
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 800 W
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 140 min-1
    Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 480 min-1
    Poraistukkakiinnitys MK3
    kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde 32 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 2 vaihde 20 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde 60 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 2 vaihde 70 mm
    soveltuu materiaalille teräs
    Paino 7,5 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Tuotetyyppi Porakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075156 720251
    EAN / GTIN 4014586889849
    Valmistajan numero 72025160000

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiskäyttöinen nelivaihteinen porakone, porauskapasiteetti 32 mm. Pyörimissuunta oikealle/vasemmalle, kierrosluvun säätö, MK3-työkalupidin raskaisiin porauksiin.

    Etu:

    Raskaaseen työhön.

    Ohje:

    Sopiva magneettiporausjalusta saatavilla pyynnöstä.
    Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin