{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | BOS 16-2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 200 W | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min-1 - 1 600 min-1 | |
Poraistukkakiinnitys | 1/2 tuumaa − 20 UNF | |
Poraistukan kiristysalue | 3 mm - 16 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde | 16 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 2 vaihde | 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde | 50 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 2 vaihde | 50 mm | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Paino | 3,7 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075155 720549 | |
EAN / GTIN | 4014586876443 | |
Valmistajan numero | 72054960000 |