Raskas käsiporakone 720547

Tuote nro.: 075155 720547
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä BOS 16
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 200 W
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 520 min-1
    Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
    Poraistukan kiristysalue 3 mm - 16 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde 16 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde 50 mm
    soveltuu materiaalille Teräs
    Paino 3,5 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Tuotetyyppi Porakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075155 720547
    EAN / GTIN 4014586874463
    Valmistajan numero 72054760000

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas porakone kierrosluvun säätimellä monipuoliseen käyttöön metallityössä.
    • Kiertosuunta vaihdettava, kierteitykseen M12 asti.
    • Laadukas Röhm-metallipikakiinnitysistukka SUPRA SK.
    • Vääntömomentin liukukytkin.
    • Vääntömomenttivakaa 1200 W:n tehomoottori.

    Etu:

    Laadukas Röhm-metallipikakiinnitysistukka.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää pikakiinnitysporaistukan 3 − 16 mm, lisäkahva.

    Ohje:

    Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin