Kaksinopeuksinen porakone 720554

Tuote nro.: 075150 720554
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä BOP 10-2
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 500 W
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 700 min-1
    Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 2 250 min-1
    Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
    Poraistukan kiristysalue 1,5 mm - 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde 10 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 2 vaihde 8 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde 35 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 2 vaihde 25 mm
    soveltuu materiaalille teräs
    Paino 2 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Tuotetyyppi Porakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075150 720554
    EAN / GTIN 4014586882512
    Valmistajan numero 72055460000

    Kuvaus

    Malli:

    • Pienikokoinen kaksinopeuksinen käsiporakone poraamiseen, upotukseen, kierteitykseen ja ruuvaukseen.
    • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen ja ruuvaukseen.
    • Integroitu kytkin, jossa on käyttömukavuutta parantava suunnanvaihtokytkin.

    Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon (lukitus).

    Etu:

    Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää pikakiinnitysporaistukan ja kiristysvoiman varmistimen, 1 lisäkädensijan.

    Ohje:

    Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin