Kulmaporakone 720551

Tuote nro.: 075120 720551
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WBP10
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 500 W
Enimmäiskierrosluku 0 min-1 - 1 830 min-1
Poraistukkakiinnitys B10
Poraistukan kiristysalue 0,8 mm - 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde 25 mm
soveltuu materiaalille teräs
Paino 1,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Valmistajan numero 72055160000

Kuvaus

Malli:

Fein-kulmaporakone −
  • Voimansiirtopään korkeus vain 96 mm, sis. poraistukan, kulmamitta 17 mm.
  • Integroitu kytkin, jossa on käyttömukavuutta parantava suunnanvaihtokytkin.
  • Karan kartiokiinnitys tarkkaan pyörintään.
  • Kompakti kone vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.
  • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.

Etu:

Vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 erikoishammaskehäporaistukka 0,8 − 10 mm.

Ohje:

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin