Yksinopeuksinen käsiporakone 720552

Tuote nro.: 075110 720552
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä BOP-6
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 500 W
    Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
    Poraistukan kiristysalue 0,5 mm - 10 mm
    Kierroslukualue 0 min-1 - 4 000 min-1
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 6 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 20 mm
    soveltuu materiaalille teräs
    Paino 1,7 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Käynti myötä-/vastapäivään kyllä
    Tuotetyyppi Porakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 075110 720552
    EAN / GTIN 4014586882413
    Valmistajan numero 72055260000

    Kuvaus

    Malli:

    Fein-käsiporakone −
    • Tarkkuusporaistukka, kokonaan metallia.
    • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.
    • Metallinen vaihteistokotelo.
    • Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon.
    • FEIN Sensitiv -kahva väsyttämättömään ja turvalliseen työskentelyyn.
    • Mukavan käytön mahdollistava integroitu kytkin.
    Kompakti, suuri kierrosluku.

    Etu:

    Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää 1 pikakiinnitysporaistukan 0,5 − 10 mm ja kiristysvoiman varmistimen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin