Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: GDS12115

Tuote nro.: 074054 GDS12115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GDS 12V-115
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M12
enimmäisvääntömomentti kova 115 Nm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 100 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 3/8 tuuma
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 1 200 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 600 min-1
Paino 0,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 10 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille teräs
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074054 GDS12115
EAN / GTIN 3165140910705
Valmistajan numero 06019E0103

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Akun lataustilan näyttö.

Pienikokoiset iskuruuvaimet tarkkaan työhön.
  • Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.
  • Parannettu tarkkuus: 2-portainen Power-Control pienten ruuvien liikakiristyksen estämiseksi.
  • Pidempi käyttöikä harjattoman EC-moottoriteknologian ansiosta.
  • LED-valo työalueen valaisun myös hämärissä tiloissa.

Etu:

Täydellinen käsittely lyhyen rakenteen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073859.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin