{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BSS18S12BL | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Suurin kiristysmomentti | 280 Nm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 3 800 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Paino | 1 kg | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074016 BSS18S12BL | |
EAN / GTIN | 4058546403454 |