{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BSS18MTF12 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Suurin kiristysmomentti | 785 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M16 | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 3 800 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Paino | 1,65 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN / GTIN | 4058546374570 |