Akkukäyttöinen iskuruuvain M12FIW38

Tuote nro.: 074014 M12FIW38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
    Valmistajamerkintä M12FIW38-422X
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah; 4 Ah
    akun jännite 12 V
    suurin vääntömomentti 1 porras 339 Nm
    ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M16
    Iskutiheys 1 Porras 0 min-1 - 1 100 min-1
    Iskutiheys 2 porras 0 min-1 - 2 100 min-1
    Iskutiheys 3 porras 0 min-1 - 3 200 min-1
    Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
    Työkalunpitimen mitta 3/8 tuuma
    Paino 1,1 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Heavy Duty
    soveltuu materiaalille teräs
    Tuotetyyppi Iskuruuvain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 074014 M12FIW38
    EAN / GTIN 4058546225582
    Valmistajan numero 4933464613

    Kuvaus

    Malli:

    • Kestävä, tehokas FUEL™-akkuiskuruuvinväännin harjattomalla POWERSTATE™ EC -moottorilla.
    • Pitkä moottorin käyttöikä ja suuri energiatehokkuus.
    • Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta.
    • Akun lataustilan näyttö.
    • Työskentelyalueen LED-valaistus.
    • Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus.
    • REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa.
    • DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
    Lukitusrengas.

    Etu:

    Huippumalli FUEL™.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2×li-ioniakku, latauslaite, HD-Box.