{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18BRAIW-0 | |
Tyyppi | M18 BRAIW/0 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Työkalunpitimen mitta | 3/8 tuuma | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Iskutiheys 1 Porras | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Iskutiheys 2 porras | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Paino | 1,1 kg | |
suurin vääntömomentti 1 porras | 40 Nm | |
Suurin vääntömomentti 2 Porras | 76 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M14 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 14,8 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 074013 M18BRAIW/0 | |
EAN / GTIN | 4002395006670 | |
Valmistajan numero | 4933447899 | |
Valmistaja | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |