Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Akkukäyttöinen iskuruuvain 71150764

Tuote nro.: 074000 71150764
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ASCD 18-200 W4
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V; 18 V
Suurin kiristysmomentti 210 Nm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 000 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili HEX
Työkalunpitimen mitta 1/4 tuuma
Paino 1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille teräs
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Valmistajan numero 71150764000

Kuvaus

Malli:

Tehokas iskuruuvain, harjaton moottori ja 6-portainen vääntömomentin säätö. Vankka täysmetallinen iskuvaihteisto ja ergonominen käsittely pehmustetun pinnan ansiosta.
  • 1/4 tuuman Hex-kärki-suoraistukka.
  • Suurin vääntömomentti 210 Nm.
  • Select-versio, MultiVolt-rajapinta kaikille FEIN-litiumioniakuille (12–18 V).

Etu:

Elektroninen vääntömomentin säätö 6 portaalla.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia, mukana L-BOXX.
Ilman akkua ja ilman laturia, mukana kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin