{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä; USB-rajapinta | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen; Verkkokäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Pituus | 515 mm | |
Leveys | 228 mm | |
Korkeus | 218 mm | |
Paino | 5 kg | |
Tuotetyyppi | Radio |
Tuotekoodi | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |