Akkukäyttöiset juotinkolvit M12SI201C

Tuote nro.: 073955 M12SI201C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä M12SI-201C
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Kuumennusaika 30 s
Kuumennusteho 90 W
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Tuotetyyppi Juotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073955 M12SI201C
EAN / GTIN 4058546029333
Valmistajan numero 4933459761

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöiset juotinkolvit 400 °C:n lämpötilaan asti ja 90 W:n kuumennustehoon asti.
  • Saavuttaa käyttölämpötilan 20–30 sekunnin kuluessa.
  • Pää voidaan lukita kolmeen asentoon – 0°, 45°, 90°.
  • Juotinkärjet voidaan vaihtaa.
  • Kaksivärinen LED: Vihreä vilkkuminen osoittaa, että laite kuumentaa, vihreä valo ilmoittaa, että laite on valmis käytettäväksi ja punainen valo ilmoittaa, että laite on kytketty pois päältä, mutta juotinkärki on vielä kuuma.
  • Lämpötilan seuranta mahdollistaa tasaisen lämpötilan käytön aikana.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • 100-prosenttinen yhteensopivuus Milwaukee® M12™ -tuotevalikoiman kanssa.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× litiumioniakku 12 V / 2,0 Ah, laturi ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopiva akku löytyy nrosta 073814 koko MB12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin