Li-ioniakku B12 V

Tuote nro.: 073855 B12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi, akkujännite (V) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GBA 12V 3.0Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
sopii tuotteelle Bosch 12 V
Paino akkua kohti 180 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073855 B12
EAN / GTIN 3165140894494
Valmistajan numero 1600A00X79

Kuvaus

Malli:

Pienikokoiset, tehokkaat li-ioniakut.
  • Ei muisti-ilmiötä.
  • Ei tehon laskua.
  • Vähäinen itsepurkautuminen.
  • Nopea akkujen lataus.
  • Erittäin tehokas myös lämpötiloissa alle 0 °C.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin