Li-ioniakku B18 V

Tuote nro.: 073854 B18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
475 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GBA 18V 5.0Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle Bosch 18 V
Paino akkua kohti 620 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073854 B18
EAN / GTIN 3165140791649
Valmistajan numero 1600A002U5

Kuvaus

Malli:

Pienikokoiset, tehokkaat li-ioniakut.
  • Ei muisti-ilmiötä.
  • Ei tehon laskua.
  • Vähäinen itsepurkautuminen.
  • Nopea akkujen lataus.
  • Erittäin tehokas myös lämpötiloissa alle 0 °C.
Bosch CoolPack − Suojaa akkuja liialliselta lämpenemiseltä alaosassa olevan erityisen, lämpöä pois johtavan kotelon ansiosta.