Akku, Li-ioni FE14 V

Tuote nro.: 073836 FE14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi, akkujännite (V) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,5 Ah
akun jännite 14,4 V
sopii tuotteelle Fein 14V -laitteet
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Valmistajan numero 92604170020

Kuvaus

Malli:

Litiumioniakku lataustilan näytöllä ja FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 100 % yhteensopivuus akkukäyttöisten FEIN 12V -työkalujen sekä akkukäyttöisten 18V-työkalujen kanssa, joissa on MultiVolt-liittymä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin