Akku, Li-ioni FE12 V

Tuote nro.: 073835 FE12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi, akkujännite (V) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 6 Ah
    akun jännite 12 V
    sopii tuotteelle Fein 12V -laitteet
    Tuotetyyppi Akku

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 073835 FE12
    EAN / GTIN 4014586890623
    Valmistajan numero 92604184020

    Kuvaus

    Malli:

    Litiumioniakku lataustilan näytöllä ja FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 100 % yhteensopivuus akkukäyttöisten FEIN 12V -työkalujen sekä akkukäyttöisten 18V-työkalujen kanssa, joissa on MultiVolt-liittymä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin