Akku-aloitussarja 92604325

Tuote nro.: 073832 92604325
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 92604323
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 5,2 Ah
    akun jännite 18 V
    sopii tuotteelle Fein 18V -laitteet
    Tuotetyyppi Akku ja laturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 073832 92604325
    EAN / GTIN 4014586892900
    Valmistajan numero 92604325010

    Kuvaus

    Malli:

    Litiumioniakku lataustilan näytöllä ja FEIN SafetyCell Technology -teknologialla. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 100 % yhteensopivuus akkukäyttöisten FEIN 12V -työkalujen sekä akkukäyttöisten 18V-työkalujen kanssa, joissa on MultiVolt-liittymä.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää pikalatauslaitteen.
    2× 18V / 5,2 Ah litiumioniakku, High Power, pikalaturi ALG 80 BC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin