Li-ionijärjestelmä L12, Akkutyyppi: L1240

Tuote nro.: 073825 L1240
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä L1240
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 12 V
Paino 0,46 kg
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073825 L1240
EAN / GTIN 4002395378272

Kuvaus

Malli:

  • PRO Lithium-Ion™-teknologia tarjoaa optimaalisen alustan 3-kertaisella suojalla.
  • Lämpötilan valvonta
  • Elektroninen ylikuormitussuoja
  • Yksittäiskennovalvonta
  • Tukeva kotelo

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin