{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | M28BX | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 28 V | |
sopii tuotteelle | 28V Milwaukee | |
Tuotetyyppi | Akku |
Tuotekoodi | 073817 MC28 | |
EAN / GTIN | 4002395373901 | |
Valmistajan numero | 4932352732 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Li-ioni-järjestelmä M28BX, 3,0 Ah, Akkutyyppi: MC28
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
251,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
42,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Akkutyyppi | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
akun jännite | 28 V | 11,1 V | 7,3 V |
Valmistajamerkintä | M28BX | ||
sopii tuotteelle | 28V Milwaukee | ||
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Akku | Akku | Akku |