Li-ioni-järjestelmä M12B4 MB12

Tuote nro.: 073815 MB12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M12B4
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 12 V
sopii tuotteelle 12V Milwaukee
Paino akkua kohti 460 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Valmistajan numero 4932430065

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ -akkuteknologia.
  • Soveltuu kaikille ammattikäyttäjille.
  • Akun senhetkinen varaustaso voidaan tarkistaa akun varaustason LED-näytöstä näppäintä painamalla.
  • Toimii hyvin -20 °C:n lämpötilaan asti.

Ohje:

Käytettäessä Milwaukee M18 -laitteita, jotka joutuvat kosketuksiin kemikaalien kanssa, on suositeltavaa käyttää MB18-CR-akkua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin