Litiumioniakku High Output™ MHB55

Tuote nro.: 073809 MHB55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M18HB5.5
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5,5 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle 18V Milwaukee
Paino akkua kohti 1 000 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073809 MHB55
EAN / GTIN 4058546226572
Valmistajan numero 4932464712

Kuvaus

Malli:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ -akut.
  • Parannettu jäähdytys pidentää käyttöaikaa ja lisää tehokkuutta.
  • Suurtehosovelluksiin, joissa on äärimmäinen kuormitus - käyttö -28 °C:seen asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin