LED-akkuvalaisin GLI12330

Tuote nro.: 073203 GLI12330
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GLI 12-330
ATEX-vyöhyke ei
Kallistusalue 0 astetta - 200 astetta
Valovirta 330 lm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 12 V
Paino ilman akkua 300 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Valmistajan numero 06014A0000

Kuvaus

Malli:

12 V -työvalaisin, jossa on 10 LEDiä ja kaksi kirkkausasetusta. Säädettävä kulma enintään 200°, ripustuskoukut, sulkurenkaat ja integroitu magneetti.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin