Järjestelmälaukku, korkea

Tuote nro.: 072886
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 475 mm
Leveys 358 mm
Korkeus 230 mm
Tuotetyyppi Järjestelmään kuuluva laukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 072886
EAN / GTIN 4002395143634
Valmistajan numero 4932453386

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen ABS-muovinen laukku työkalujen turvallista kuljettamista varten. Laukut on helppo kiinnittää päällekkäin sivuilla olevien kiinnikkeiden avulla. Vahvistettu, vankka malli (hyväksytty postin kautta lähettämiseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin