Malli:
Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.
Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.
Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
- Kytkettävä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.
- Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jolla on suurempi tarkkuus täsmälliseen ja vaativaan työskentelyyn.
- Erittäin tehokas 3-vaihteinen poraruuvinväännin, jolla on korkea kierrosluku laajennettua käyttöaluetta ja entistä nopeampaa porausta varten, erityisesti raskaissa metallisovelluksissa.
- Vahva poraistukka kiristystoiminnolla, joka estää työkalun luistamisen ja takaa maksimaalisen pyörimistarkkuuden.
- Metabo QuickPlus -järjestelmä: työkalunpitimen ja työkalun pikavaihto joustavaan työskentelyyn maksimaalisella kuormituksella.
- Ylikuormitussuoja: suojaa moottoria ylikuumenemiselta.
- Elektroninen turvakatkaisu: ei takapotkua poran jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.
- Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä ″BL″. Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.
Etu:
Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.
Toimituksen sisältö:
Mukana pikaporaistukka, ilman akkua ja laturia.
Ohje:
Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla
073870 −
073890.