Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: GSR18V150C

Tuote nro.: 070246 GSR18V150C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSR18V-150C
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 84 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 150 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 550 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 2 200 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 150 mm
Paino 2,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,5 m/s2
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18V
USP2 Harjaton moottori, softgrip-pinnoite, ilman akkua, L-Boxx

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070246 GSR18V150C
EAN / GTIN 4059952523217
Valmistajan numero 06019J5002

Kuvaus

Malli:

  • Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX ja lisäkahva, ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 − 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin