Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua GSR1890C

Tuote nro.: 070246 GSR1890C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GSR 18V-90 C
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne Hiiletön moottori
    enimmäisvääntömomentti pehmeä 36 Nm
    enimmäisvääntömomentti kova 64 Nm
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 630 min-1
    Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 2 100 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 68 mm
    Paino 1,1 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Strong
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
    USP1 18V
    USP2 Harjaton moottori, softgrip-pinnoite, ilman akkua, L-Boxx

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070246 GSR1890C
    EAN / GTIN 4059952617213
    Valmistajan numero 06019K6002

    Kuvaus

    Malli:

    • Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
    • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
    • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
    • Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
    • Softgrip.

    Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana L-BOXX ilman akkua ja laturia.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 − 073867.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin