Akkuporaruuvinväännin, vaihdettava istukka GSR1235FCS

Tuote nro.: 070244 GSR1235FCS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
    Valmistajamerkintä GSR 12V-35 FC
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 12 V
    Moottorin rakenne 2-napainen moottori
    enimmäisvääntömomentti pehmeä 20 Nm
    enimmäisvääntömomentti kova 35 Nm
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 460 min-1
    Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 300 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 0 mm - 10 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 32 mm
    Paino 0,8 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <1,9 m/s2
    Tyypillinen käyttö Strong
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
    USP1 Vaihdettava poraistukka, 12 V
    USP2 Akun lataustilan näyttö, ilman akkua, L-Boxx

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070244 GSR1235FCS
    EAN / GTIN 3165140936941
    Valmistajan numero 06019H3003

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain
    • Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.
    • Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).
    • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
    • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
    • Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.
    • Softgrip.

    Tarkkaa työskentelyä myös vaikeapääsyisissä paikoissa pienen koon, kärkipitimen tai vaihdettavan epäkeskisen tai taivutetun lisäosan ansiosta. Joustava työskentely neljän erilaisen FlexiClick-vaihtojärjestelmän ansiosta. Vaivaton käsitellä: Osat pysyvät paikoillaan valmiina säädettäviksi 16 kohdassa laitetta.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman akkua, ilman laturia (Cordless Concept), mukana epäkesko-osa, poraistukka, kulmakappale, kärkipidike.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.