• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkuporaruuvinväännin GSR18V45

Tuote nro.: 070243 GSR18V45
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GSR 18V-45
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 3 Ah
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne Hiiletön moottori
    enimmäisvääntömomentti pehmeä 21 Nm
    enimmäisvääntömomentti kova 45 Nm
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 500 min-1
    Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 900 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
    Paino 0,9 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Väliaine
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
    USP1 18 V, 4-napainen DC-moottori
    USP2 Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, 2 akkua, L-Boxx

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070243 GSR18V45
    EAN / GTIN 4059952635675

    Kuvaus

    Malli:

    • Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
    • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
    • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
    • Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
    • Softgrip.

    Erinomainen ergonomia ja miellyttävä käsittely pienen koon ansiosta. Moottorijarru täsmälliseen työskentelyyn.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2× litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 − 073867.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin