{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GSR 12V-35 FC | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Moottorin rakenne | 2-napainen moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 20 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 35 Nm | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 32 mm | |
Paino | 0,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <1,9 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | Vaihdettava poraistukka, 12 V | |
USP2 | 2 akkua, L-Boxx |
Tuotekoodi | 070242 GSR1235FCF | |
EAN / GTIN | 3165140936910 | |
Valmistajan numero | 06019H3000 |