Akkuporaruuvinväännin GSR1215B

Tuote nro.: 070240 GSR1215B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
437 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
    Valmistajamerkintä GSR 12V-15
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    akun jännite 12 V
    Moottorin rakenne 2-napainen moottori
    enimmäisvääntömomentti pehmeä 15 Nm
    enimmäisvääntömomentti kova 30 Nm
    Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 380 min-1
    Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 300 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 0 mm - 10 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 19 mm
    Paino 1 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Medium
    soveltuu materiaalille puu; teräs
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
    USP1 12 V, 2-napainen moottori
    USP2 Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 0–10, softgrip-pinnat, akun lataustason näyttö

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070240 GSR1215B
    EAN / GTIN 3165140895248
    Valmistajan numero 060186810F

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain
    • Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.
    • Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).
    • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
    • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
    • Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.
    • Softgrip.

    Etu:

    Kompakti malli on ideaalinen ahtaisiin kohtiin.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana laturi ja kuljetuslaukku.
    2 x 12V / 2,0 Ah litiumioniakku

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.