{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12FHIR14LR | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 12 V | |
enimmäisvääntömomentti kova | 47 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Työkalupidin | Nelikulma 1/4 tuumaa | |
Rakenne | Räikkäruuvain | |
Paino | 1,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 070234 M12FHIR14L | |
EAN / GTIN | 4058546410759 |