Akkukäsi-imuri, Tyyppi: M18CV-0

Tuote nro.: 070233 M18CV-0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Tilavuusvirta: 1 019

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18CV-0
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Säiliöiden tilavuus 2,5 l
Imuletkun pituus 1,2 m
Tilavuusvirta 1 019 l/min
Paino ilman akkua 1,6 kg
Tuotetyyppi Imu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V:n käsi-imuri puulle, metallille ja karkealle lialle.
  • HEPA-suodatin suodattaa 99,97 % kaikista pölyhiukkasista.
  • Tarkastuslasi keräyssäiliössä olevan likamäärän helppoon tarkastukseen.
  • Lukittava kytkin jatkuvaan käyttöön.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.
Mukana joustava imuletku, 2 pidennysputkea, rakosuutin, karkean lian suutin.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073808073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin