• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkukäyttöinen ruuvinväännin ONE-KEY™ M18ODD3-5

Tuote nro.: 070212 M18ODD3-5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Sovellusliitäntä: OneKey

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
    Valmistajamerkintä M18 ONEDD3-502X
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 5 Ah
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne Hiiletön moottori
    enimmäisvääntömomentti kova 158 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 500 min-1
    enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 100 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 89 mm
    Paino 2,1 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
    Sovellusliitäntä OneKey
    Tyypillinen käyttö Heavy Duty
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
    USP1 18 V, ONE-KEY-sovellusyhteys
    USP2 Harjaton moottori, 2 akku, laukussa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070212 M18ODD3-5
    EAN / GTIN 4058546476731

    Kuvaus

    Malli:

    MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
    Huippumalli FUEL™, jossa harjaton POWERSTATE™-moottori erittäin tehokkaaseen työstöön. Erittäin vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen käyttöikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna. Suuri tehokkuus ja parannettu akun kapasiteetti mahdollistavat jopa kaksinkertaisen käyttöajan (muihin litiumionitekniikoihin verrattuna). REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa:
    • Järjestelmäviestintä moottori − akku.
    • Ylikuormitussuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

    M18 FUEL™ ONE-KEY™ akkupora/ruuvinväännin korkealla vääntömomentilla.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2× M18 Red-litiumioniakku, M12-18 FC -laturi, vyökiinnitin, HD-Box (järjestelmälaukku).
    Sisältää lisäkahvan, joka helpottaa vääntömomentin tukemista.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin