Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Akkukäyttöinen poraruuvain, Tyyppi: 7113226H1

Tuote nro.: 070205 7113226H1
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ABS 18 QC
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 32 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 000 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 50 mm
Paino 1,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18 V, 2-vaihteinen
USP2 Pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070205 7113226H1
EAN / GTIN 2050002046511
Valmistaja C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.
Akkukäyttöinen, 2-tahtinen poraruuvain, jossa hiiliharjaton moottori.
  • Vähän huoltoa kaipaava POWER-Drive EC -moottori, suuri vääntömomentti ja ylikuormasuoja.
  • Mekaaninen vääntömomentin asetus, 22-portainen säätö ja porausporras.

Etu:

Mekaaninen vääntömomentin säätö 22 portaalla.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku ja laturi.
Mukana poraistukka, vyöklipsi, kuljetussalkku ja laturi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin