{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | ASCM 18-4 QM AS Select | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 45 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 90 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 430 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 850 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 3. vaihde | 2 000 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 4. vaihde | 4 000 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 60 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | 4-vaihteinen voimansiirto. 18V | |
USP2 | soveltuu puulle ja teräkselle, pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13 |
Tuotekoodi | 070200 71161561 | |
EAN / GTIN | 4014586900100 |