Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Akkukäyttöinen poraruuvain 71161164

Tuote nro.: 070200 71161164
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ASCM 18 QMSelect
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 45 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 90 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 400 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 800 min-1
enimmäiskierrosluku 3. vaihde 1 950 min-1
enimmäiskierrosluku 4. vaihde 3 850 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 25 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 50 mm
Paino 1,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 4-vaihteinen voimansiirto. 18V
USP2 Soveltuu puulle ja teräkselle, pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Valmistajan numero 71161164000

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

Etu:

QuickIN MAX -liittymä.

Toimituksen sisältö:

Mukana poraistukka, vyöklipsi ja kuljetussalkku. Ilman akkua ja ilman laturia.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin