Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M18FPD3-2

Tuote nro.: 070111 M18FPD3-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 FPD3
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne FUEL™
Suurin kiristysmomentti 158 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 500 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 100 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 89 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 16 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 11,3 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa 1,85 m/s2
Paino 2,1 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Kuvaus

Malli:

  • Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
  • Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka − ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.

Huoltovapaa hiiletön Powerstate-moottori.
Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jolla on suuri vääntömomentti 158 Nm ja pituus vain 175 mm.

Toimituksen sisältö:

Nollaversio − ilman akkua, ilman laturia, mukana kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814073816, 073827 ja 073840.
Sopiva akun käynnistyssarja nro 073839.
Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin