{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSR 18V 90 FC | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 36 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 64 Nm | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 68 mm | |
Paino | 1,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | <2,5 m/s2 | |
Liitäntä | Bluetooth®-liitäntä | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |
Tuotekoodi |
070107 GSR1890FCS
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4059952617428
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
06019K6203
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |