Akkukäyttöinen iskuporaruuvain GSB1235

Tuote nro.: 070104 GSB1235
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSB 12V-35
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 3 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 20 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 35 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 460 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 750 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 32 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 10 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 10,5 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa <2,5 m/s2
Paino 1 kg
Tyypillinen käyttö Medium
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070104 GSB1235
EAN / GTIN 4059952513966
Valmistajan numero 06019J9000

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
  • Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
  • Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
  • Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
  • Pikakiinnitysporaistukka.

Kestävä ja kätevä akkukäyttöinen ruuvain, paino vain 1 kg.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.