Akkukäyttöinen iskuporaruuvain 7104076H3

Tuote nro.: 070100 7104076H3
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä ASB 18 Q AS
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä 38 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 000 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 50 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 13 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa <2,5 m/s2
Paino 1,8 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070100 7104076H3

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
  • Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.
  • Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) ja kovametallivahvisteiset kiristysleuat, joilla on suuri puristusvoima.
  • FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1× vyöklipsi, 1× L-BOXX.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin