• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

DAkkS-kalibrointi Kierretulkkirengas, enimmäis-⌀: 100mm

Tuote nro.: 028640 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

enimmäis-⌀ 100 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 028640 100
EAN / GTIN 2050002057371

Kuvaus

Ohje:

DAkkS-kalibrointi on mahdollista vasta, kun ⌀ on vähintään 3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin