• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Kierretappitulkki, enimmäis-⌀: 60mm

Tuote nro.: 028550 60
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

akkreditoitu ei
sopii Kierretappitulkki
enimmäis-⌀ 60 mm
Tuotetyyppi Kalibrointi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 028550 60
Kopioi
EAN / GTIN 2050002057296
Kopioi

Kuvaus

Malli:

Yleisiä tietoja:
Kalibrointi on laadunvarmistuksen tärkeä osa. Kumppaninasi mittaus- ja testausvälineiden kalibroinnissa huolehdimme kaikesta käsittelystä, myös turvallisesta kuljetuksesta. Takaamme standardinmukaisen kalibroinnin noudattaen kaikkia yrityksesi asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja.

Tehdaskalibrointi (ISO):
Tehdaskalibrointi on kustannustehokas vaihtoehto akkreditoidulle kalibroinnille (esim. DAkkS). Se on jäljitettävissä tehdasstandardiin (ei kansalliseen standardiin, kuten akkreditoidussa sertifioinnissa), ja se täyttää monien alojen vaadittavat standardit. Kalibrointikumppanimme laboratoriot työskentelevät aina DIN EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti, mikä takaa kalibroinnin ja näytteiden jäljitettävyyden korkealla tasolla.

Suositus:

Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.

Ohje:

Kalibroi vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Kalibrointipalvelu voidaan tilata vain yhdessä vastaavan tuotteen kanssa. Kalibroitavien mittauslaitteiden kohdalla ilmoitetaan, mikä kalibrointipalvelu on saatavilla millekin tuotteelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin