• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Akkreditoitu kalibrointi (esim. DAkkS) tappitulkki, enimmäis-⌀: 60mm

Tuote nro.: 028340 60
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

akkreditoitu kyllä
sopii tappitulkki
Tuotetyyppi Kalibrointi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 028340 60
EAN / GTIN 2050002057159

Kuvaus

Malli:

Achtung!
Die Bezeichnung „DAkkS-Kalibrierung“ wird entsprechend dem internationalen Standard in „akkreditierte Kalibrierung“ geändert. Dienstleistungen wie die DAkkS-Kalibrierung können ab sofort unter der Bezeichnung „akkreditierte Kalibrierung“ bestellt werden.
Yleisiä tietoja:
Kalibrointi on laadunvarmistuksen tärkeä osa. Kumppaninasi mittaus- ja testausvälineiden kalibroinnissa huolehdimme kaikesta käsittelystä, myös turvallisesta kuljetuksesta. Takaamme standardinmukaisen kalibroinnin noudattaen kaikkia yrityksesi asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja.

Akkreditoitu kalibrointi:
Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ovat yhteydessä kansallisiin mittanormaaleihin referensseinä toimivilla mittanormaaleilla ”lyhyttä reittiä pitkin”. DAkkS (Saksan akkreditointielin) ja muut eurooppalaiset akkreditointielimet arvioivat, vahvistavat ja valvovat näiden tahojen teknistä pätevyyttä riippumattomana organisaationa. Prosessien ja kalibrointiprosessien mittausteknisesti oikean toteutuksen säännöllisten tarkastusten ansiosta voit luottaa mittaustuloksiisi. Saksalaisten akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden lisäksi teemme yhteistyötä myös belgialaisten akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kanssa, joten poikkeustapauksissa voimme antaa myös belgialaisen akkreditointielimen (BELAC) todistuksen. ILAC:n ja EA:n sekä eri maiden akkreditointielinten välisten monenvälisten sopimusten ansiosta DAkkS-kalibrointitodistukset ja BELAC-kalibrointitodistukset ovat voimassa ja auditointikelpoisia kansainvälisesti. Näin vältetään kalliit moninkertaiset akkreditoinnit.

Etu:

  • Erittäin luotettava ja korkeatasoinen, alittaa kansalliset mittanormaalit.
  • Kansainvälinen hyväksyntä.
  • Valtion valvoma.
  • Jäljitys suoraan kansalliseen mittanormaaliin taattu.
  • Pakollinen kaikille autoteollisuuden yrityksille ja niiden alihankkijoille IATF 16949:2016 -standardin mukaisesti.
  • Korkea turvallisuustaso.

Suositus:

Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.

Ohje:

Kalibrointipalvelu voidaan tilata vain yhdessä vastaavan tuotteen kanssa. Kalibroitavien mittauslaitteiden kohdalla ilmoitetaan, mikä kalibrointipalvelu on saatavilla millekin tuotteelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin