• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Teräsviivain 500/2 mm

Tuote nro.: 026200 500/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispituus 500 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 026200 500/2
EAN / GTIN 2050002056589

Kuvaus

Ohje:

Leveys ≥ 25 mm ja 2 asteikkoa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin