• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Tarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) 800 mm

Tuote nro.: 023210 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäismittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

enimmäismittausalue 800 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 023210 800
EAN / GTIN 2050002056237

Kuvaus

Kuvaus:

Lisäksi tarkistuskulut mittakellolle, katso tuotenro 013210, 013220 ja 013470.

Tarkastusdirektiivi:

VDI / VDE / DGQ / 2618, sivu 11 ”Ü” - poikkeamat fges, fe, ft, fu ja toistotarkkuus fw.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin